INTERCABLE - TRE SPLIT Ersatzstempel PG29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183614
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG29
Lochdurchmesser - 37 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415158
Sonepar Artikelnummer
120614199
Hersteller Artikelnummer
183614
Hersteller Typ
BLTPG29S
Hersteller Artikel Nr.:
183614
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG29
Lochdurchmesser:
37 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.149 kg


