INTERCABLE - TRE SPLIT Ersatzstempel PG36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183615
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG36
Lochdurchmesser - 47 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415165
Sonepar Artikelnummer
120614201
Hersteller Artikelnummer
183615
Hersteller Typ
BLTPG36S
Hersteller Artikel Nr.:
183615
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG36
Lochdurchmesser:
47 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.250 kg


