INTERCABLE - TRE SPLIT Ersatzstempel PG48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183617
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG48
Lochdurchmesser - 60 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415189
Sonepar Artikelnummer
120614205
Hersteller Artikelnummer
183617
Hersteller Typ
BLTPG48S
Hersteller Artikel Nr.:
183617
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG48
Lochdurchmesser:
60 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.377 kg


