Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Überrziehhandschuh, Grösse 11

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Überrziehhandschuh, Grösse 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102974

  • Handschuhgröße - 11

  • Werkstoff - Leder

  • Farbe - sonstige

  • Schutz gegen mechanische Risiken - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212029089

Sonepar Artikelnummer

120635906

Hersteller Artikelnummer

102974

Hersteller Typ

AV4773

Hersteller Artikel Nr.:

102974

Handschuhgröße:

11

Werkstoff:

Leder

Farbe:

sonstige

Schutz gegen mechanische Risiken:

Ja

Isoliert:

Nein

Lange Ausführung:

Nein

Gefüttert:

Nein

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutz gegen Chemikalien:

Nein

Schutz gegen Mikroorganismen:

Nein

Schutz gegen Hitze und Feuer:

Nein

Schutz gegen Kälte:

Nein

Schutz gegen radioaktive Kontamination:

Nein

Schutz gegen ionisierende Strahlung:

Ja

Ausführung:

Fingerhandschuh

Beschichtung:

komplett beschichtet

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Art der Schließung:

überziehen

Lieferform:

paarweise

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Nein

Detailausführung der Stulpe:

Stulpe, unterarmlang

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

62160000

Gewicht:

0.182 kg

Geprüft und hergestellt nach EN 420 / EN 388, zum mechanischen Schutz der Isolierhandschuhe, Material: wasserabweisendes, silikonbehandeltes Leder