INTERCABLE - Umschaltknarre 10 KPL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101900
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Durchsteckausführung - Nein
Kardangelenk - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212018892
Sonepar Artikelnummer
120613760
Hersteller Artikelnummer
101900
Hersteller Typ
15022
Hersteller Artikel Nr.:
101900
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Länge:
197 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Stahlbauknarre:
Nein
Höhe:
62.5 mm
Mit Griff:
Ja
Drehgriff:
Nein
Ausziehbarer Griff:
Nein
Rückschwenkwinkel:
0 °
Steckverriegelung:
Ja
Integrierte Entriegelung:
Ja
Länge des Stiels:
200 mm
Kopfdurchmesser:
63 mm
Gelenkkopf:
Nein
Drehbarer Kopf:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
250 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.308 kg


