INTERCABLE - Umschaltknarre 12,5 KPL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101669
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Geeignet für Bits - Nein
Durchsteckausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212016584
Sonepar Artikelnummer
120635307
Hersteller Artikelnummer
101669
Hersteller Typ
15021
Hersteller Artikel Nr.:
101669
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Geeignet für Bits:
Nein
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Länge:
260 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Höhe:
75 mm
Mit Griff:
Ja
Drehgriff:
Nein
Ausziehbarer Griff:
Nein
Steckverriegelung:
Ja
Integrierte Entriegelung:
Ja
Länge des Stiels:
260 mm
Kopfdurchmesser:
76 mm
Drehbarer Kopf:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
525 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.521 kg


