INTERCABLE - Universal Marker blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106928
Farbe - blau
Spraydose - Ja
Inhalt - 400 ml
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212168177
Sonepar Artikelnummer
120892755
Hersteller Artikelnummer
106928
Hersteller Typ
7212120
Hersteller Artikel Nr.:
106928
Farbe:
blau
Spraydose:
Ja
Inhalt:
400 ml
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.470 kg
langlebig


