INTERCABLE - Universal Marker rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106927
Farbe - rot
Spraydose - Ja
Inhalt - 400 ml
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212168160
Sonepar Artikelnummer
120892754
Hersteller Artikelnummer
106927
Hersteller Typ
7212110
Hersteller Artikel Nr.:
106927
Farbe:
rot
Spraydose:
Ja
Inhalt:
400 ml
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.470 kg
langlebig


