INTERCABLE - Universal Marker schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106929
Farbe - schwarz
Spraydose - Ja
Inhalt - 400 ml
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212168184
Sonepar Artikelnummer
120892756
Hersteller Artikelnummer
106929
Hersteller Typ
7212130
Hersteller Artikel Nr.:
106929
Farbe:
schwarz
Spraydose:
Ja
Inhalt:
400 ml
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.527 kg
langlebig


