INTERCABLE - Universalfasenschneider UFS Ø15-Ø60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104826
Abisolierbereich Durchmesser - 15 .. 60 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212130129
Sonepar Artikelnummer
120613834
Hersteller Artikelnummer
104826
Hersteller Typ
17241
Hersteller Artikel Nr.:
104826
Abisolierbereich Durchmesser:
15 .. 60 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.428 kg


