INTERCABLE - Universalkabelmantelsäge isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102328
Ausführung - Blattsäge
Typ - sonstige
Sägeblatt - einseitig
Sägeblattlänge - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212023131
Sonepar Artikelnummer
120635543
Hersteller Artikelnummer
102328
Hersteller Typ
430302
Hersteller Artikel Nr.:
102328
Ausführung:
Blattsäge
Typ:
sonstige
Sägeblatt:
einseitig
Sägeblattlänge:
120 mm
Sägeblatt wechselbar:
Ja
Sägeblatt mitgeliefert:
Ja
Spannschraube:
Nein
Ausführung Bügel:
flach
Griffausführung:
gerade
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Aluminium:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82021000
Gewicht:
0.140 kg


