INTERCABLE - USB-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711380
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Länge - 2 m
Steckrichtung Anschluss 1 - gerade
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212198440
Sonepar Artikelnummer
120614164
Hersteller Artikelnummer
711380
Hersteller Typ
CP-USB
Hersteller Artikel Nr.:
711380
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Länge:
2 m
Steckrichtung Anschluss 1:
gerade
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckrichtung Anschluss 2:
gerade
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84716070
Gewicht:
0.110 kg


