Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - VA SPLIT Blechlocher M20

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - VA SPLIT Blechlocher M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183625

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - ISO 20

  • Lochdurchmesser - 20.4 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212415264

Sonepar Artikelnummer

120614221

Hersteller Artikelnummer

183625

Hersteller Typ

BLVAM20

Hersteller Artikel Nr.:

183625

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

ISO 20

Lochdurchmesser:

20.4 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.112 kg

Dieser Blechlocher für VA-Material spaltet das Abfallstück in 2 Teile. Auf diese Weise wird das Festklemmen des Abfallstücks an der Zugschraube und in der Matrize verhindert. Max.St-Blechstärken: 2 mm mit 11,1 mm Zugschraube/Zugbolzen. Eigenschaften: Für Hand- und Hydraulikbetrieb. Wir empfehlen den Einsatz eines Hand-Hydraulikgeräts. Das Arbeiten mit einer Kugellagerschraube als Zugschraube ist möglich, jedoch nicht empfehlenswert. Der von uns ausgewählte hochlegierte Werkzeugstahl und die thermische Behandlung garantieren hohe Standzeiten.