INTERCABLE - VA SPLIT Ersatzstempel G36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183654
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG36
Lochdurchmesser - 47 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415554
Sonepar Artikelnummer
120614246
Hersteller Artikelnummer
183654
Hersteller Typ
BLVAPG36S
Hersteller Artikel Nr.:
183654
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG36
Lochdurchmesser:
47 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.275 kg


