INTERCABLE - VA SPLIT Ersatzstempel M50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183646
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 50
Lochdurchmesser - 50.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415479
Sonepar Artikelnummer
120614230
Hersteller Artikelnummer
183646
Hersteller Typ
BLVAM50S
Hersteller Artikel Nr.:
183646
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 50
Lochdurchmesser:
50.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.378 kg


