INTERCABLE - VA SPLIT Ersatzstempel M63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183647
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 63
Lochdurchmesser - 63.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415486
Sonepar Artikelnummer
120614232
Hersteller Artikelnummer
183647
Hersteller Typ
BLVAM63S
Hersteller Artikel Nr.:
183647
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 63
Lochdurchmesser:
63.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.580 kg


