INTERCABLE - VA SPLIT Ersatzstempel PG13,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183650
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG13,5
Lochdurchmesser - 20.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415516
Sonepar Artikelnummer
120614238
Hersteller Artikelnummer
183650
Hersteller Typ
BLVAPG13S
Hersteller Artikel Nr.:
183650
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG13,5
Lochdurchmesser:
20.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.064 kg


