INTERCABLE - VA SPLIT Ersatzstempel PG42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183655
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG42
Lochdurchmesser - 54 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415561
Sonepar Artikelnummer
120614248
Hersteller Artikelnummer
183655
Hersteller Typ
BLVAPG42S
Hersteller Artikel Nr.:
183655
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG42
Lochdurchmesser:
54 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.430 kg


