Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - VDE - Zangenset

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - VDE - Zangenset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109415

  • Anzahl der Zangen - 4

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 4

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Verpackung - Karton (Box)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212372604

Sonepar Artikelnummer

120613707

Hersteller Artikelnummer

109415

Hersteller Typ

AS1201

Hersteller Artikel Nr.:

109415

Anzahl der Zangen:

4

Gesamtzahl der Werkzeuge:

4

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Karton (Box)

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.972 kg

bestehend aus: 1 VDE - 2komp. Kombizange 180 mm, 1 VDE - 2komp. Flachrundzange 200 mm, 1 VDE - 2komp. Seitenschneider 160 mm, 1 VDE - 2komp. Abisolierzange 160 mm