INTERCABLE - Verbindungskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107304
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212179685
Sonepar Artikelnummer
120635351
Hersteller Artikelnummer
107304
Hersteller Typ
21211
Hersteller Artikel Nr.:
107304
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74130000
Gewicht:
0.250 kg
Adapter-Verlängerung D8, geeignet als Verbindungselement für Überbrückungsvorrichtungen und Stromabgreifganituren, speziell an schwer zugänglichen Stellen in den verschiedensten Kabel - Verteilersystemenach Eigenschaften: Strombelastung 200A für 60 min und/oder 250A für 15 min, Nennspannung 600 V AC/DC (50-60 Hz), Kurzschlußfestigkeit 8kA/0,2 sec., extraflexibles Kabel mit Doppelisolierung, Kabelquerschnitt 35 mm², Anschlußbuchse D8mm zum Anschließen der Spreizsysteme (Schiffshebevorrichtungen), Adapter D8 zur Aufnahme aller Spanneinsätze, nur in Verbindung mit isoliertem Handgriff verwendbar - 22011


