Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Verbindungskabel Shunt 250A/200A 3m D8 blau (N)

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Verbindungskabel Shunt 250A/200A 3m D8 blau (N)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105038

  • Primärstrom - 200 A

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 74130000

  • Gewicht - 1.577 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212135780

Sonepar Artikelnummer

120635347

Hersteller Artikelnummer

105038

Hersteller Typ

21192

Hersteller Artikel Nr.:

105038

Primärstrom:

200 A

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74130000

Gewicht:

1.577 kg

geeignet zum Überbrücken einer unter Last stehenden Phase in NS-Anlagen (z.B. Austauschen / Ersetzen von Sicherungen, Anschließen / Trennen von Leitungen usw.). Eigenschaften: Anschluss mittels isolierter Spreizstifte D8, flexibler Kabel mit doppelter Isolierung nach Norm IEC 228, Kabellänge 3000 mm, Nennspannung des Kabels bis U/U0 1,8/3 kV, ausgelegt für eine Last von 200A für 60 minach oder 250A für 15 minach, Nennspannung bis 600V AC / DC (50-60Hz), Kurzschlußfestigkeit 8kA für sec. oder 1,3kA für 60 sec.