INTERCABLE - Vergrößerungsstück 3/8'' - 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108371
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Länge - 125 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Oberflächenschutz - verchromt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212271839
Sonepar Artikelnummer
120635393
Hersteller Artikelnummer
108371
Hersteller Typ
132238
Hersteller Artikel Nr.:
108371
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Länge:
125 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Oberflächenschutz:
verchromt
Geprüft nach ISO 3316:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.054 kg


