Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Verlaengerungskabel 5m

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Verlaengerungskabel 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 701162

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84139100

  • Gewicht - 0.160 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212083654

Sonepar Artikelnummer

120614160

Hersteller Artikelnummer

701162

Hersteller Typ

Kabel5

Hersteller Artikel Nr.:

701162

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84139100

Gewicht:

0.160 kg

Verlängerungskabel für Taster zu ANP24/220 zur Verlängerung des Fernbedienungstasters bei Verwendung von Hochdruckschläuchen über 5 Meter Länge