INTERCABLE - Verlängerung 10x125 KPL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101880
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Vierkant - 10 mm (3/8 Zoll)
Länge - 125 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212018694
Sonepar Artikelnummer
120613761
Hersteller Artikelnummer
101880
Hersteller Typ
15032125
Hersteller Artikel Nr.:
101880
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Vierkant:
10 mm (3/8 Zoll)
Länge:
125 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Oberflächenschutz:
verchromt
Geprüft nach ISO 3316:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.166 kg


