INTERCABLE - Verlängerung 12,5x250 KPL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101324
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Vierkant - 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge - 250 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212013149
Sonepar Artikelnummer
120635767
Hersteller Artikelnummer
101324
Hersteller Typ
15031250
Hersteller Artikel Nr.:
101324
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Vierkant:
12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge:
250 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Oberflächenschutz:
verchromt
Geprüft nach ISO 3316:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.340 kg


