INTERCABLE - Verlängerung spezial 12,5/10x125 KPL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103645
Länge - 125 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Oberflächenschutz - verchromt
Geprüft nach ISO 3316 - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212035769
Sonepar Artikelnummer
120635766
Hersteller Artikelnummer
103645
Hersteller Typ
15031238
Hersteller Artikel Nr.:
103645
Länge:
125 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Oberflächenschutz:
verchromt
Geprüft nach ISO 3316:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.138 kg


