Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Vollisolierte Rundsteckhülse 1,5-2,5mm² Stecker 4mm blau

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Vollisolierte Rundsteckhülse 1,5-2,5mm² Stecker 4mm blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180905

  • Ausführung - Hülse

  • Steckerabmessungen - rund 4 mm

  • Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²

  • Isolation - vollisoliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212201263

Sonepar Artikelnummer

120613110

Hersteller Artikelnummer

180905

Hersteller Typ

ICIQ2RSHVI

Hersteller Artikel Nr.:

180905

Ausführung:

Hülse

Steckerabmessungen:

rund 4 mm

Nennquerschnitt:

1.5 .. 2.5 mm²

Isolation:

vollisoliert

Farbe der Isolation:

blau

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Min. AWG-Größe:

16

Max. AWG-Größe:

16

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter