INTERCABLE - Vollsichtschutzbrille (klar)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106147
Material Glas - Polycarbonat (PC)
Material Rahmen - Kunststoff
Loses Glas - Nein
Mit Blende seitlich und oben - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212155405
Sonepar Artikelnummer
120613738
Hersteller Artikelnummer
106147
Hersteller Typ
666000
Hersteller Artikel Nr.:
106147
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Material Rahmen:
Kunststoff
Loses Glas:
Nein
Mit Blende seitlich und oben:
Nein
Ausführung:
Einscheibenbrille
Kratzfest:
Ja
Gewicht:
27 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90049090
Gewicht:
0.092 kg


