INTERCABLE - Wasserpumpenzange INT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104848
Länge - 250 mm
Gelenk - Rillengelenk
Max. Backenöffnung - 40 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212130532
Sonepar Artikelnummer
120613708
Hersteller Artikelnummer
104848
Hersteller Typ
1110250
Hersteller Artikel Nr.:
104848
Länge:
250 mm
Gelenk:
Rillengelenk
Max. Backenöffnung:
40 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
7
Ausführung funkenarm:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Gewicht:
390 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.498 kg


