INTERCABLE - Wechselbit Schlitz 0,5x3,0 isoliert - slimBit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107975
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schraubsystem - Schraubschlitz
Anschlussmaß - 6.43 mm
Klingenbreite - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212246578
Sonepar Artikelnummer
120635636
Hersteller Artikelnummer
107975
Hersteller Typ
1381030
Hersteller Artikel Nr.:
107975
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Anschlussmaß:
6.43 mm
Klingenbreite:
3 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.006 kg


