INTERCABLE - Wechselbit Torx T15 isoliert - slimBit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107978
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Anschlussmaß - 6.43 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212246608
Sonepar Artikelnummer
120635642
Hersteller Artikelnummer
107978
Hersteller Typ
1387015
Hersteller Artikel Nr.:
107978
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Anschlussmaß:
6.43 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.008 kg


