INTERCABLE - Wechselbit Torx T25 isoliert - slimBit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107979
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Anschlussmaß - 6.43 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212246622
Sonepar Artikelnummer
120635643
Hersteller Artikelnummer
107979
Hersteller Typ
1387025
Hersteller Artikel Nr.:
107979
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Anschlussmaß:
6.43 mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.008 kg


