Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Wechselrichter 12V/230V

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Wechselrichter 12V/230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 105342

  • Primärspannung 1 - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 82055980

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212199065

Sonepar Artikelnummer

120636245

Hersteller Artikelnummer

105342

Hersteller Typ

SW12/230

Hersteller Artikel Nr.:

105342

Primärspannung 1:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

1.538 kg

Spannungswandler 12V/DC auf 230V/AC (50/60Hz) zum Anschliessen der Netzpumpe ANP24/220 an eine externe Stromquelle 12V