INTERCABLE - Werkzeugset Abisolieren und Entmanteln AB16P + AV8225

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SETABAV1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 0.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212569202
Sonepar Artikelnummer
121186427
Hersteller Artikelnummer
SETABAV1
Hersteller Typ
SETABAV1
Hersteller Artikel Nr.:
SETABAV1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.220 kg
ABISOLIERWERKZEUG MIT SCHNEIDVORRICHTUNG zum Abisolieren aller flexiblen und massiven Leitern von 0,2 - 16 mm², Verstellbarer Längenanschlag bis 16 mm, Integrierter Seitenschneider bis Ø von 3 mm Cu/Al, Auswechselbare Klingen, 2-K-Griff im ''Ice-Crack-Design'', Integrierte Öse zur Befestigung einer Fallsicherung, RUNDKABEL-ENTMANTELER 6-13 mm, Sorgt für ein sicheres und komfortables Entmanteln aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel mit einem Durchmesser von 6,0 – 13,0 mm, Keine manuelle Regulierung der Schnitttiefe erforderlich, Besonders gute Handhabung durch die ergonomische Griffform (ausgeprägter Griff), Kein Verstopfen der galvanisch verzinkten Messer und Mantelreste durch die neue Klingenanordnung, Integrierter Längenanschlag im Gehäuse für mögliche Kleinserien bzw. zur Konfektion von Leitungen mit gleichen Absetzmaßen, Der Längenanschlag ist im Bereich von 3 bis 10 cm in Schritten von 0,5 cm zu platzieren


