Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Werkzeugset hydr. Pressen/Schneiden STILO60 + STILO-S54

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Werkzeugset hydr. Pressen/Schneiden STILO60 + STILO-S54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 716317

  • Gesamtzahl der Maschinen - 2

  • Stromversorgung - Akku

  • Mit Ladestation - Ja

  • Verpackung - Koffer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212550934

Sonepar Artikelnummer

120984360

Hersteller Artikelnummer

716317

Hersteller Typ

STILO-UNI114

Hersteller Artikel Nr.:

716317

Gesamtzahl der Maschinen:

2

Stromversorgung:

Akku

Mit Ladestation:

Ja

Verpackung:

Koffer

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

13.682 kg

Professionelle Werkzeuge im Doppelpack mit AMPShare-Akku, STILO60B ist geeignet zum Verpressen von Aluminium- und Kupferkabeln bis 300qmm, STILO-S54B ist geeignet zum Schneiden von mehrdrähtigen Aluminium- und Kupferbabeln bis zu einem max. Durchmesser von 54mm, die SET-Bestückung besteht aus der hydraulischen Akkupresse, dem hydraulischen Akkuschneider, einem Kunststoffkoffer zur Aufnahme der Werkzeuge und der Presseinsätze, Bedienungsanleitungen, zwei Li-Ionen Akkus und einem Ladergerät.