INTERCABLE - Werkzeugset Photovoltaik Installation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111115
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 2.5 .. 6 mm²
Länge - 270 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8014212566317
Sonepar Artikelnummer
121069443
Hersteller Artikelnummer
111115
Hersteller Typ
ICPVSET2
Hersteller Artikel Nr.:
111115
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
2.5 .. 6 mm²
Länge:
270 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
14
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
2.100 kg


