Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Winkelpresskabelschuh 90° 10mm² M6 gv

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Winkelpresskabelschuh 90° 10mm² M6 gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180130

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Kennziffer - 6

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212184771

Sonepar Artikelnummer

120612446

Hersteller Artikelnummer

180130

Hersteller Typ

ICD10690

Hersteller Artikel Nr.:

180130

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Anschlusswinkel:

90°

Kennziffer:

6

Nennquerschnitt:

10 mm²

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Kennfarbe:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.007 kg

für eindrähtige, mehrdrähtige, feindrähtige und feinstdrähtige Leiter, entsprechend der DIN, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Kennzeichnung für schmale und breite Verpressung, Kennziffergravur, Querschnittsangabe und Bohrungsdurchmesser für schnelle Zuordnung, Herstellerhinweis