INTERCABLE - Winkelrohrkabelschuh 90° R-Serie 4 mm² M4 gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184782
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Anschlusswinkel - 90°
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212549662
Sonepar Artikelnummer
121051252
Hersteller Artikelnummer
184782
Hersteller Typ
ICR4490
Hersteller Artikel Nr.:
184782
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Anschlusswinkel:
90°
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
4 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


