INTERCABLE - Winkelrohrkabelschuhe 90° 1,0-1,5mm² M6 gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182417
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Anschlusswinkel - 90°
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212318664
Sonepar Artikelnummer
121051257
Hersteller Artikelnummer
182417
Hersteller Typ
ICR1690
Hersteller Artikel Nr.:
182417
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Anschlusswinkel:
90°
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
1 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


