Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Winkelrohrkabelschuhe 90° 4mm² M8 gv

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Winkelrohrkabelschuhe 90° 4mm² M8 gv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182419

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Flanschform - Ringform

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212318688

Sonepar Artikelnummer

121051249

Hersteller Artikelnummer

182419

Hersteller Typ

ICR4890

Hersteller Artikel Nr.:

182419

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Anschlusswinkel:

90°

Flanschform:

Ringform

Werkstoff:

Kupfer

Nennquerschnitt:

4 mm²

Schmale Flanschausführung:

Nein

Isoliert:

Nein

Mit Sichtloch:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

für mehrdrähtige, feindrähtige, verdichtete mehr und feindrähtige Leiter