INTERCABLE - Winkelrohrkabelschuhe 90° für Schaltgeräte mit Sichtloch 95 mm² M10, gv, F-Serie
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184388
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 90°
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212518477
Sonepar Artikelnummer
121410270
Hersteller Artikelnummer
184388
Hersteller Typ
ICF951090SSL
Hersteller Artikel Nr.:
184388
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
90°
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
95 mm²
Schmale Flanschausführung:
Ja
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.073 kg


