Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Winkelschraubendr. 90ø 6mm schwer

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Winkelschraubendr. 90ø 6mm schwer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102288

  • Schlüsselweite - 40 mm

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Gesamtlänge - 150 mm

  • Mit Loch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212022738

Sonepar Artikelnummer

120892843

Hersteller Artikelnummer

102288

Hersteller Typ

116506

Hersteller Artikel Nr.:

102288

Schlüsselweite:

40 mm

Ausführung:

rechtwinklig

Gesamtlänge:

150 mm

Mit Loch:

Nein

Isoliert:

Ja

Mit Kugelkopf:

Nein

Mit Zentrierstift:

Nein

Antidiebstahlausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.090 kg

aus gehärtetem Stahl