Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Winkelschraubendreher 90ø 5 mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Winkelschraubendreher 90ø 5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100438

  • Ausführung - rechtwinklig

  • Gesamtlänge - 104 mm

  • Mit Loch - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212004369

Sonepar Artikelnummer

120892838

Hersteller Artikelnummer

100438

Hersteller Typ

116305

Hersteller Artikel Nr.:

100438

Ausführung:

rechtwinklig

Gesamtlänge:

104 mm

Mit Loch:

Nein

Isoliert:

Ja

Mit Kugelkopf:

Nein

Mit Zentrierstift:

Nein

Antidiebstahlausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.036 kg

aus gehärtetem Stahl