INTERCABLE - Zugachse 13mm einseitig abgeflacht auf 11x105mm für Formlocher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183694
Geeignet für - Formlocher
Betätigungsart - hydraulisch
Gewindemaß am Stempel - 13 mm
Länge - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415950
Sonepar Artikelnummer
120614266
Hersteller Artikelnummer
183694
Hersteller Typ
ZA13X11X105
Hersteller Artikel Nr.:
183694
Geeignet für:
Formlocher
Betätigungsart:
hydraulisch
Gewindemaß am Stempel:
13 mm
Länge:
105 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.098 kg


