INTERCABLE - Zugachse 19mm zweiseitig abgeflacht auf 14x120mm für Formlocher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183693
Geeignet für - Formlocher
Betätigungsart - hydraulisch
Gewindemaß am Stempel - 19 mm
Länge - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415943
Sonepar Artikelnummer
120614278
Hersteller Artikelnummer
183693
Hersteller Typ
ZA19X14X120
Hersteller Artikel Nr.:
183693
Geeignet für:
Formlocher
Betätigungsart:
hydraulisch
Gewindemaß am Stempel:
19 mm
Länge:
120 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.250 kg


