INTERCABLE - Zugachse 25mm zweiseitig abgeflacht auf 21x150mm für Formlocher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183691
Geeignet für - Formlocher
Betätigungsart - hydraulisch
Gewindemaß am Stempel - 21 mm
Länge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415929
Sonepar Artikelnummer
120614262
Hersteller Artikelnummer
183691
Hersteller Typ
ZA25X21X150
Hersteller Artikel Nr.:
183691
Geeignet für:
Formlocher
Betätigungsart:
hydraulisch
Gewindemaß am Stempel:
21 mm
Länge:
150 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.383 kg


