INTERCABLE - Zugbolzen für Hydraulik 11,1x19mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183658
Geeignet für - Rundlocher
Betätigungsart - hydraulisch
Gewindemaß am Stempel - 11.1 mm
Länge - 108 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415592
Sonepar Artikelnummer
120614253
Hersteller Artikelnummer
183658
Hersteller Typ
ZB11,1X19
Hersteller Artikel Nr.:
183658
Geeignet für:
Rundlocher
Betätigungsart:
hydraulisch
Gewindemaß am Stempel:
11.1 mm
Länge:
108 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.120 kg


