INTERCABLE - Zugbolzen für Hydraulik 19x125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183623
Geeignet für - Rundlocher
Betätigungsart - hydraulisch
Gewindemaß am Stempel - 19 mm
Länge - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415240
Sonepar Artikelnummer
120614216
Hersteller Artikelnummer
183623
Hersteller Typ
ZB19X125
Hersteller Artikel Nr.:
183623
Geeignet für:
Rundlocher
Betätigungsart:
hydraulisch
Gewindemaß am Stempel:
19 mm
Länge:
125 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.270 kg


