INTERCABLE - Zugbolzen für Hydraulik 9,5x19mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183622
Geeignet für - Rundlocher
Betätigungsart - hydraulisch
Gewindemaß am Stempel - 9.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415233
Sonepar Artikelnummer
120614214
Hersteller Artikelnummer
183622
Hersteller Typ
ZB9,5X19
Hersteller Artikel Nr.:
183622
Geeignet für:
Rundlocher
Betätigungsart:
hydraulisch
Gewindemaß am Stempel:
9.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.110 kg


