INTERCABLE - Zugbolzen für Hydraulik Ø9,5x72mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183680
Geeignet für - Rundlocher
Betätigungsart - hydraulisch
Gewindemaß am Stempel - 95 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212415813
Sonepar Artikelnummer
120614280
Hersteller Artikelnummer
183680
Hersteller Typ
ZB9,5X72
Hersteller Artikel Nr.:
183680
Geeignet für:
Rundlocher
Betätigungsart:
hydraulisch
Gewindemaß am Stempel:
95 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.038 kg


